Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aronda Tee-Obertasse 0,21l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aronda Tee-Obertasse 0,21l weiß
Aronda Tee-Obertasse 0,21l weiß
Artikel-Nr.:
     400-1639303
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ARO1220XXWHITM6
EAN/GTIN:
     4400011992336
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Aronda Tee-Obertasse 0,21l weiß


Diese ARONDA Tee-Tasse ist anmutig und harmonisch wie ein guter Tee. Passend dazu gibt die ARONDA Untertasse in 15 cm. In strahlendem Weiß ist ARONDA perfekt als tägliches Geschirr. Das Ei ist eine der schönsten Formen der Natur. Ein auf den Kopf gestelltes Ei ist die Grundform von ARONDA. Seit fast 20 Jahren schmückt dieses Porzellan mit seiner zurückhaltenden Noblesse in eleganter Gelassenheit unzählige Tische dieser Welt. Lassen Sie sich von ihm durch den ganzen Tag und in allen Lebenslagen begleiten, vom Familienfrühstück über die Kaffeerunde bis zur festlichen Tafel. ARONDA ein – zeitlos schöner Klassiker. ARONDA wurde mit zwei Designpreisen ausgezeichnet.
- Breite: 9, - Dekor: Aronda, - Farbe: weiß, - Höhe: 5, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Tasse





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,378 kg
Material:
Porzellan
Breite:
9
Höhe:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.