Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muskat ganz 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muskat ganz 250g
Muskat ganz 250g
Artikel-Nr.:
     400-1567411
Hersteller:
     Gewürze Markranstädt
Herst.-Nr.:
     20304
EAN/GTIN:
     4000068203043
Suchbegriffe:
Muskat

Muskat ganz 250g


- Inhalt: 250g
- Kann Spuren von Senf, Sellerie und Gluten enthalten
- trocken und im geschlossenen Gebinde aufbewahren
- Herkunft: Indonesien






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: gewürz, gewürzen, gewurz, grillgewürz, gewürze versand, grill gewürz, muskat, muskatnuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 21,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 19,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.