Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-Muffe


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Löt-Muffe
Löt-Muffe
Artikel-Nr.:
     400-1559811
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     T567018
EAN/GTIN:
     4035300286386
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Kupfer-Fittings
Kupfer Lötfitting

Löt-Muffe


CU Muffe 18mm (10)


Größe 18 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,01*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,74*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,74*
€ 6,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,29*
€ 6,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,68*
€ 5,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T527015
ab € 0,37*
Ähnlich
Conmetall Meister
T567015
ab € 1,56*
Ähnlich
Conmetall Meister
T527018
ab € 0,46*
Ähnlich
CORNAT
TD527015
ab € 5,769*
Ähnlich
CORNAT
T527012
ab € 3,689*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.