Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maleracryl, 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maleracryl, 300ml
Maleracryl, 300ml
Artikel-Nr.:
     400-1524594
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     268261
EAN/GTIN:
     5411183087262
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl grau
acryl

Maleracryl, 300ml


Maleracryl Wand & Fassade ist ein hochwertiger, plastoelastischer, einkomponentiger Malerdichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis.
- Breite: 52,292, - Gewicht: 0,576 kg, - Höhe: 232, - Länge: 52,292
1 Kartusche á 300 ml
Farbe grau



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,576 kg
Länge:
52,292
Breite:
52,292
Höhe:
232
Weitere Suchbegriffe: soudal acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.