Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon 3x3m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon 3x3m, weiß
Pavillon 3x3m, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1514195
Hersteller:
     ALLTRADE Topo
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     4021472707323
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon 3x3m, weiß


Der quadratische, weiße Pavillon mit Zeltdach mit den Maßen 300 x 300 x 250 cm (BxTxH) ist bestens für die Terrasse und den Garten geeignet.

Dank des stabiles Stahlgestell und dem wasserabweisenden Dach aus Polyethylen ist er der ideale Schutz vor Sonne und Regen. Die Montage ist durch das Steck-Schraub-System kinderleicht
- Breite: 3, - Gewicht: 5,9 kg, - Höhe: 2,5, - Länge: 3, - Produktart: Pavillon
Pavillon




Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Länge:
3
Breite:
3
Höhe:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.