Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Top Tec 4100 5 W-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Top Tec 4100 5 W-40
Top Tec 4100 5 W-40
Artikel-Nr.:
     400-1485447
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3701
EAN/GTIN:
     4100420037016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogasadditiv
Autogaszusatz
Motorenöl
Motoröl

Top Tec 4100 5 W-40


Top Tec 4100 ist ein Ganzjahres-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselfahrzeuge mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) – auch bei Nachrüstung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 30.000 km realisieren. Neben zahlreichen Herstellerspezifikationen erfüllt Top Tec 4100 die Anforderungen gemäß der Abgasnormen Euro IV und V. Top Tec 4100 eignet sich auch hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Personenwagen (CNG/LPG).




Größe 5 l



Weitere Informationen:
Gewicht:
4,654 kg
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, motorenöl, liqui moly motorenöl, Getriebeöl, Liqui Moly, Top Tec, Leichtlauföl, Top Tec 4100
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 44,80*
€ 49,70*
1
€ 4,00*
ab € 41,63*
€ 56,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 41,63*
€ 56,98*
13 Tage
140
4
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 60,84*
Lager 400
4
1
€ 4,95*
ab € 53,00*
€ 70,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.