Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burtex Holzlasur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burtex Holzlasur
Burtex Holzlasur
Artikel-Nr.:
     400-1481057
Hersteller:
     Burtex
Herst.-Nr.:
     4L50P
EAN/GTIN:
     4005666185548
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Lasur
Holzlasur
Holzschutzlasur
Lasur

Burtex Holzlasur


Wetterfeste Holzlasur für Hölzer im Innen- und Außenbereich.

Dekorativer Holzanstrich auf Pflanzenölbasis, kunstharzverstärkt. Wasserverdünnbar, imprägniert das Holz zuverlässig und dauerhaft und verleiht ihm gleichzeitig ein dekoratives Aussehen. Das Material ist schnelltrocknend, nicht brennbar und – auch für den Laien – sehr leicht zu verarbeiten. Tropfgehemmt. Es kann mit der Rolle oder einem Pinsel aufgetragen werden.


- Wetterbeständig: Ja
5l Blechkanister
Farbe palisander



Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lasurfarben, holzlasur palisander 5 liter, holz lasur, holzlasur palisander, Lasurfarbe, Farbe, Holzschutz, Lack, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.