Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Weidezaundraht 500m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial Weidezaundraht 500m
Spezial Weidezaundraht 500m
Artikel-Nr.:
     400-1461741
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     44502
EAN/GTIN:
     4018653445020
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze

Spezial Weidezaundraht 500m


Diese Monolitze besitzen eine sehr gute Leitfähigkeit.
Merkmale
- 1 Nylonkern 1,4 mm umwickelt mit 2 verzinkten Eisendrähten 0,50 mm
- Farbe: transparent, - Länge: 500





Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
2,56 kg
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Weidezaundraht, Weidezaunlitze, drahtlitze 500m, drahtlitze, Monolitze, Spezial Weidezaundraht, Litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 18,74*
€ 27,34*
1 Tag
2
€ 5,99*
ab € 21,33*
€ 31,07*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.