Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1442696 Herst.-Nr.: 05395-101-00 EAN/GTIN: 4042448102225 |
| |
|
| | |
| TESA Profil-Dichtung tesamoll Hohlprofil-Dichtung die Dauerdicht-Profilqualität aus hochwertigem, witterungsfestem, alterungsbeständigem APTK-Gummi, superflexibel durch Hohlprofil. Für Spalten von 2,0 - 5,0 mm Ausführung: Nr. 5395, braun Länge: 10 m Breite x Stärke: 9 : 5,5 mm - Breite: 9, - Farbe: braun, - Länge: 10 Farbe braun Abmessungen 10 m x 9 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Gewicht: | 0,141 kg | Länge: | 10 | Breite: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Profil-Dichtung, Profildichtung, dichtband tesa braun, dichtband tesa, dichtband, Profil, tesamoll, Dichtung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 10,97* | € 13,18* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,79* | € 13,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,72* | € 13,95* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,86* | € 15,12* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,46* | € 17,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,346* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|