| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1436458 Herst.-Nr.: 202039 EAN/GTIN: 4023122106081 |
| |
|
| | |
| Trinkwasser-Nachspeisung Die Trinkwasser-Nachspeisung regelt die bedarfsgerechte Nachspeisung bei leerem Regenwassertank.Im Lieferumfang enthalten ist eine integrierte Füllstandsanzeige (in%) und ein Trockenlaufschutz für die Pumpe. Außerdem sind einAnzeigegerät sowie 20m Kabel zum Tank, Sensorik, Netzanschluss und Magnetventil nach DIN 1988 enthalten. Ausführung mit Sensorsteuerung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,96 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,20* | € 394,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,35* | € 413,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|