Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch, weiß
Gartentisch, weiß
Gartentisch, weiß
Gartentisch, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1435709
Hersteller:
     Sieger
Herst.-Nr.:
     155056
EAN/GTIN:
     4003348991364
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
sieger gartentisch

Gartentisch, weiß


Boulevardtisch 133/, 115x70x72 cm, Gestell aus Stahl polyesterbeschichtet in weiß, Tischplatte aus Mecalit®-Pro in weiß, rechteckig, höhenverstellbar, empfohlen für max. 4 Personen, made in Germany

  • montagefrei
  • made in Germany
  • große Beinfreiheit

- Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: weiß, - Form: rechteckig, - Maße: 115x70x72cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Mecalit®-Pro, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
13,5 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, gartentische eckig, Tische Stahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,91*
€ 228,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.