Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette
Rundstahlkette
Artikel-Nr.:
     400-1412819
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000300072
EAN/GTIN:
     4011645002591
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette 4 x 17,5 din 5685
rundstahlkette din 5685

Rundstahlkette


Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C.

Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft.
Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten genutzt werden.
Beispiel: C 30 mm theoretische Bruchkraft der Kette = 360 kg / 8 = (8 fache Sicherheit) = 45 kg


- Material: galvanisch verzinkt
Meterware, Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Ausführung C4



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Material:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette, DIN, 5685, Schweißkette, Kette, Schweißkette DIN 5685, DIN 5685 Schweißkette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
872
30
€ 4,79*
ab € 1,31*
€ 1,31*
6 Tage
990
30
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,42*
1 Tag
990
30
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,44*
30
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,46*
Lager 400
27
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.