Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnspachtel
Zahnspachtel
Artikel-Nr.:
     400-1401594
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX883265
EAN/GTIN:
     4035300015436
Suchbegriffe:
Zahnspachtel
zahnspachtel 4x4 mm
zahnspachtel

Zahnspachtel


Technische Daten:
- Größe: 170 x 145mm
- 4 x 4 mm, 6 x 6 mm
mit 4 verschiedenen Zahnungen
- Größe: 130 x 90mm


Ausführung 4 Zahnungen



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,50*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 1,01*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883182
ab € 0,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883183
ab € 0,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883186
ab € 0,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883188
ab € 0,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883189
ab € 0,80*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX883270
ab € 0,29*
Ähnlich
Connex
COX883258
ab € 10,843*
Ähnlich
Connex
COX883259
ab € 10,843*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.