Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rinneneinhang ohne Wasserfalz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rinneneinhang ohne Wasserfalz
Rinneneinhang ohne Wasserfalz
Artikel-Nr.:
     400-1400854
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     3526
EAN/GTIN:
     4260036893526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rinneneinhang
Traufblech
Traufstreifen
traufblech sarei

Rinneneinhang ohne Wasserfalz


Der Rinneneinhang dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Es ist das Übergangsblech von der Dachfläche (Traufe) zur Dachrinne. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Der universell einsetzbare Rinneneinhang eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung. Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben oder mit Pappstiften.
Merkmale:
- Einsatz: Flachdach, Steildach
- Eindeckung: Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefereindeckung, Schweissbahn
- Übergang von Traufe zu Dachrinne
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 200 mm oder 250 mm
- in den Längen 1 m oder 2 m erhältlich
- ohne Wasserfalz


Größe 200mm x 2m
Farbe alu-natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7
Weitere Suchbegriffe: Dachblech, Rinne, Blech, Einhang, Abschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.