| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1400746 Herst.-Nr.: 23061 EAN/GTIN: 4006274230613 |
| |
|
| | |
| MICRO-Combispeeder mit Gelenk MicroSpeeder mit ringseitig selbsthemmendem Gelenk von PROXXON. Die für das Arbeiten in der Praxis sehr angenehme Selbsthemmung des Gelenkes ist auch nach mehr als 10.000 Betätigungen unvermindert vorhanden. Durch die Flexibilität unübertroffen, wenn es eng und kniffelig wird. Zum Abwinkeln bis 90° nach beiden Seiten. Technische Daten:- Zum Abwinkeln 90° nach beiden Seiten - Unübertroffen wenn es eng und kniffelig wird - 24 mm - Schaft aus CrV-Stahl - 390x65x35mm - Gewicht: 0,566 kg 1 Combispeeder (24 mm) Größe 24 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,566 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,61* | € 30,65* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,71* | € 30,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,59* | € 33,94* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 28,10* | € 37,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,49* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|