Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmhaken mit Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sturmhaken mit Öse
Sturmhaken mit Öse
Artikel-Nr.:
     400-1379266
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DYB2000461
EAN/GTIN:
     4035300027675
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken 400mm
sturmhaken

Sturmhaken mit Öse



- Farbe: gelb, - Gesamtlänge: 400mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Abmessung 7,8 x 400 mm



Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,137 kg
Material:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.