Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Balkenschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Balkenschuh
HV Balkenschuh
Artikel-Nr.:
     400-1378950
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV1150
EAN/GTIN:
     4004722075137
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 100 x 140
balkenschuh
balkenschuh aussen

HV Balkenschuh


Technische Daten:
- Maße: 100 x 140mm, - Material: verzinkt

Typ Typ A
Maße 100x140 mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Material:
verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
20
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,68*
Lager 400
24
1
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,16*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
HV1115
ab € 17,894*
Ähnlich
Connex
HV1135
ab € 24,148*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1110
ab € 0,88*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1120
ab € 0,92*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1130
ab € 1,02*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1140
ab € 1,13*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV1160
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.