Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Wischblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Wischblatt
Qualitäts-Wischblatt
Artikel-Nr.:
     400-1373154
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     78855
EAN/GTIN:
     4008153788550
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi

Qualitäts-Wischblatt


Metallwischblatt


- Länge: 550, - Material: korrosionsgeschütztem Stahl
1 Stück
Ausführung 550 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,191 kg
Material:
korrosionsgeschütztem Stahl
Länge:
550
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer 550mm, scheibenwischer, Bügelwischer, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.