Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J schwarz
Erdkabel NYY-J schwarz
Artikel-Nr.:
     400-1339770
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00901
EAN/GTIN:
     4022873009016
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 25m-ring
erdkabel

Erdkabel NYY-J schwarz


Erdkabel zur Gebäudeinstallation und Festverlegung
- Länge: 25 m Ring
- Farbe: schwarz
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: schwarz, - Länge: 25

Ausführung 3x1,5mm²
Länge 25m-Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Länge:
25
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Erdkabel NYY-J 3x1, 5mm², 25m-Ring, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.