Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfkante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tropfkante
Tropfkante
Artikel-Nr.:
     400-1339094
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     2178
EAN/GTIN:
     4260036892178
Suchbegriffe:
Tropfkante

Tropfkante


Die Tropfkante dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Die universell einsetzbare Tropfkante eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung. Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben oder mit Pappstiften.
Merkmale:
- Einsatz: Steildach
- Eindeckung: Bitumenschindel, Dachziegel, Schiefereindeckung, Schweissbahn
- universell einsetzbar
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 250 mm
- Länge: 1 m oder 2 m
- Länge: 1

Länge 1m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: Tropfen, Tropf Kante Alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.