Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürsten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Topfbürsten
Topfbürsten
Artikel-Nr.:
     400-1226815
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28953
EAN/GTIN:
     4006274289536
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe bohrmaschine

Topfbürsten


PROXXON Topfbürsten aus Stahl sind aus guter Qualität für hohe Abtragsleistungen. Geeignet zum Reinigen, Entrosten, Entgraten, Mattieren, Aufrauen, Kantenrunden etc. von Metall, Guss, Kunststoff, Stein und Holz.

Technische Daten:
- Topf-Ø: 13,0 mm
- Aus hochwertigem Stahl
- 2 Stück
- Gewicht: 0,008 kg
2 Topfbürsten
Ausführung Stahl



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,008 kg
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,41*
Lager 400
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,44*
11 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,39*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 7,53*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.