| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226711 Herst.-Nr.: 28296 EAN/GTIN: 4006274282964 |
| |
|
| | |
| Spezial-Polierscheiben Die PROXXON Spezial-Polierscheiben sind optimal geeignet für Arbeiten an Gold, Weißgold, Silber und für Finishing im Werkzeug- und Formenbau. Inhalt: 4 Stück mit Träger Schaft Ø 2,35 mm Ø 22 x 6mm - Gewicht: 0,028 kg 4 Polierer, 1 Träger Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,028 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,24* | € 6,15* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,23* | € 6,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,99* | € 8,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,89* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|