| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226484 Herst.-Nr.: 23702 EAN/GTIN: 4006274237025 |
| |
|
| | |
| 6,3mm 1/4 Zoll Schraubendreher mit Vierkant 140 mm 6,3mm (1/4") Schraubendrehergriff mit Vierkant an Schaft und Griffstück, 140 mm lang. - Gewicht: 0,096 kg 1 Schraubendr. (Mit Vierkant an Schaft und Griffstück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,096 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,86* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,89* | | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 4,26* | € 6,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,74* | € 8,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,14* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|