Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter
Vielzweckleiter
Artikel-Nr.:
     400-1215919
Hersteller:
     Corda
Herst.-Nr.:
     30399
EAN/GTIN:
     4009199030399
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Vielzweckleiter


Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlegeleiter, 3-teilige Stehleiter und Bockleiter.

 

Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca. 6,20m

Arbeitshöhe als 3-teilige Stehleiter ca. 4,55m

Arbeitshöhe als 2-teilige Stehleiter ca. 3,75m

Arbeitshöhe als 1-teilige Anlegeleiter ca. 3,50m

Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter ca. 5,30m

Leiterlänge als 1-teilige Anlegeleiter ca. 2,50m

Senkrechte Höhe als 3-teilige Stehleiter ca. 3,75m

Senkrechte Höhe als 2-teilige Stehleiter ca. 2,40m


- Anzahl Sprossen: 3x9, - Arbeitshöhe: max. 6,20m, - Art: Vielzweckleiter, - Breite: 17, - Einsatzbereich: Universal, - Farbe: Silber, - Gewicht: 13,5 kg, - Höhe: 310, - Länge: 48, - Material: Aluminium, - Max. Belastbarkeit: 150kg

Ausführung 3x9 Sprossen



Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
13,5 kg
Material:
Aluminium
Länge:
48
Breite:
17
Höhe:
310
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 151,55*
€ 190,56*
Lager 400
54
Frei Haus
ab € 163,02*
€ 201,54*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.