Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter
Vielzweckleiter
Artikel-Nr.:
     400-1215917
Hersteller:
     Corda
Herst.-Nr.:
     30375
EAN/GTIN:
     4009199030375
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Vielzweckleiter


Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlegeleiter, 3-teilige Stehleiter und Bockleiter.

 

Arbeitshöhe als 3-teilige Anlegeleiter ca. 5,10m

Arbeitshöhe als 3-teilige Stehleiter ca. 3,75m

Arbeitshöhe als 2-teilige Stehleiter ca. 3,20m

Arbeitshöhe als 1-teilige Anlegeleiter ca. 2,95m

Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter ca. 4,20m

Leiterlänge als 1-teilige Anlegeleiter ca. 1,95m

Senkrechte Höhe als 3-teilige Stehleiter ca. 2,95m

Senkrechte Höhe als 2-teilige Stehleiter ca. 1,85m


- Anzahl Sprossen: 3x 7, - Arbeitshöhe: max. 5,10m, - Art: Vielzweckleiter, - Einsatzbereich: Universal, - Farbe: Silber, - Gewicht: 10 kg, - Material: Aluminium, - Max. Belastbarkeit: 150kg

Ausführung 3x7 Sprossen



Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
10 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,15*
€ 190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.