Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung LS-FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung LS-FL
Lautsprecherleitung LS-FL
Artikel-Nr.:
     400-1213622
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00532
EAN/GTIN:
     4022873005322
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...

Lautsprecherleitung LS-FL


Flexible Zwillingsleitung für den verlustarmen Anschluss von leistungsfähigen HiFi-Anlagen im Wohn- und Kfz-Bereich mit großen Verlegelängen
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: transparent
- Leiterquerschnitt: 0,75mm²
- Aderanzahl: 2
- Farbe: transparent, - Länge: 5

Ausführung 2x0,75mm²
Länge 5m
Farbe transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Lautsprecherleitung LS-FL 2x0, 75 5m transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.