Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung LS-FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lautsprecherleitung LS-FL
Lautsprecherleitung LS-FL
Artikel-Nr.:
     400-1194472
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00563
EAN/GTIN:
     4022873005636
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x1,5qmm transpar...

Lautsprecherleitung LS-FL


Flexible Zwillingsleitung für den verlustarmen Anschluss von leistungsfähigen HiFi-Anlagen im Wohn- und Kfz-Bereich mit großen Verlegelängen
- Länge: 10 m Ring
- Farbe: transparent
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 2
- Farbe: transparent, - Länge: 10

Ausführung 2x1,5mm²
Länge 10m
Farbe transparent

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
3 kg
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Lautsprecherleitung LS-FL 2x1, 5 10m transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.