Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflaster Skato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflaster Skato
Pflaster Skato
Artikel-Nr.:
     400-1182267
Hersteller:
     Hans Fuchs
Herst.-Nr.:
     202360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflastersteine
pflastersteine

Pflaster Skato


Das bekannte und bewährte Rechteck- und Quadratpflaster mit der herbslaubfarbenen Oberfläche ist das Hans Fuchs Skato Pflaster. Der Name "Skato" hat übrigens seinen Ursprung in der Stadt Altenburg, die als "Skatstadt" bekannt ist.

Achten Sie bei der Verlegung darauf, aus mehreren Paketen zu mischen. So erhält man den typischen lebhaften Eindruck.
- Breite: 100, - Farbe: herbstlaub, - Höhe: 60, - Länge: 200, - Produktart: Pflasterstein
1m²
Größe 200 x 100 x 60mm



Weitere Informationen:
Farbe:
herbstlaub
Gewicht:
135 kg
Länge:
200
Breite:
100
Höhe:
60
Weitere Suchbegriffe: Skato, Betonpflaster herbstlaub/herbstbund, Hans Fuchs Pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.