Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1172544
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00024
EAN/GTIN:
     4022873000242
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 50 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: grau, - Länge: 50

Ausführung 5x1,5qmm
Länge 50m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.