Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nirolitze 500m, gelb-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nirolitze 500m, gelb-orange
Nirolitze 500m, gelb-orange
Artikel-Nr.:
     400-1159659
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     44519
EAN/GTIN:
     4018653445198
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze

Nirolitze 500m, gelb-orange


Diese Weidezaunlitzen sind ideal für kurze Zäune und Portionsweiden.

- Farbe: gelb/orange, - Länge: 500





Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/orange
Gewicht:
0,95 kg
Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: Weidezaundraht, Weidezaunlitze, drahtlitze 500m, drahtlitze, Nirolitze, Litze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 17,07*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 18,39*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.