| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1139334 Herst.-Nr.: TM20N EAN/GTIN: 4015000074605 |
| | | |
|
| | |
| PVC Reiniger & Primer PVC-U/C/ABS, 125ml Der Tangit PVC-U/C/ABS Reiniger & Primer befreit PVC-U, PVC-C und ABS Rohren wirksam von Rückständen und Verunreinigungen. Dabei sorgt der PVC Reiniger nicht nur für eine effektive Reinigung, sondern beugt auch der Ansammlung neuer Rückstände und Verunreinigungen vor – auch Undichtigkeitsprobleme werden mit dem Kunststoffreiniger verhindert. Gleichzeitig dient das Reinigungsmittel der Vorbereitung zur sicheren Verklebung von Tangit Rohrklebstoffen* und ist notwendiger Bestandteil für zuverlässige Verklebungen. Für gleichbleibend hohe Qualität und die Gewährleistung seiner optimalen Reinigungs- und Anlöseeigenschaften wird der ABS/PVC-C/PVC-U Reiniger ständigen Kontrollen unterzogen. *Nicht geeignet für Poylyolefin-Schweißverbindungen. - Breite: 56, - Gewicht: 0,143 kg, - Höhe: 67, - Länge: 56 1x 125ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,143 kg | Länge: | 56 | Breite: | 56 | Höhe: | 67 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Reiniger, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Tangit, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, loctite haftvermittler, adhesion primer |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 4,87* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,30* | ab € 3,94* | € 5,04* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,37* | € 5,27* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 4,3658* | € 5,2858* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,81* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|