Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeldraht Y-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeldraht Y-Draht
Klingeldraht Y-Draht
Artikel-Nr.:
     400-1022233
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00854
EAN/GTIN:
     4022873008545
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 20m
klingeldraht

Klingeldraht Y-Draht


. Für die Installation von Klingelanlagen. Max. Betriebstemperatur 70 °C
- Länge: 20 m Ring
- Farbe: rot/weiß
- Leiterquerschnitt: 0,6mm
- Aderanzahl: 2
- Farbe: rot/weiß, - Länge: 20

Ausführung 2x0,6mm
Länge 20m Ring
Farbe rot/weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
6 kg
Länge:
20
Weitere Suchbegriffe: Klingeldraht Y-Draht 2x0, 6mm, 20m Ring rot/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.