Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stegleitung NYIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stegleitung NYIF
Stegleitung NYIF
Artikel-Nr.:
     400-1022132
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     01053
EAN/GTIN:
     4022873010531
Suchbegriffe:
Stegleitung

Stegleitung NYIF


Zur Verlegung in und unter Putz in trockenen Räumen. Ohne Putzabdeckung in Hohlräumen von Decken und Wänden aus nicht brennbaren Baustoffen
- Länge: 10 m Ring
- Farbe: beige
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 3
- Farbe: beige, - Länge: 10

Länge 10m-Ring



Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
3 kg
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: Stegleitung NYIF 3x1, 5mm², 10m-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.