Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau
Artikel-Nr.:
     400-1022115
Hersteller:
     HSB Industrieelektronik
Herst.-Nr.:
     00021
EAN/GTIN:
     4022873000211
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau


Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen.
- Länge: 5 m Ring
- Farbe: grau
- Leiterquerschnitt: 1,5mm²
- Aderanzahl: 5
- Farbe: grau, - Länge: 5

Ausführung 5x1,5qmm
Länge 5m Ring


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
2 kg
Länge:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.