Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschiene Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschiene Gardinenschiene
Vorhangschiene Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1014636
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     11.210.03
EAN/GTIN:
     4016318004711
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
liedeco gardinenschiene

Vorhangschiene Gardinenschiene


Die Gardinenschiene aus Kunststoff gibt es in ein-, zwei- und dreiläufigen Ausführungen. Diese Vorhangschiene verfügt über vorgebohrte Löcher für die Deckenmontage. Darüber hinaus ist die Montage einer Zierleiste jederzeit möglich. Die Befestigung von Gardinen erfolgt durch Kunststoffgleiter.

Lieferumfang:
Vorhangschiene

- Farbe: weiß, - Länge: 210, - Material: Kunststoff

Größe 3 läufig
Länge 210 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
882,5
Material:
Kunststoff
Länge:
210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.