Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkscheibe mit Sauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkscheibe mit Sauger
Parkscheibe mit Sauger
Artikel-Nr.:
     400-1011943
Hersteller:
     cartrend
Herst.-Nr.:
     84511
EAN/GTIN:
     4008153845116
Suchbegriffe:
Parkscheibe
Parkuhr
parkscheibe

Parkscheibe mit Sauger


Multifunktions-Parkscheibe mit Sauger


- Breite: 105, - Höhe: 170, - Material: Polystyrol





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,044 kg
Material:
Polystyrol
Breite:
105
Höhe:
170
Weitere Suchbegriffe: Cartrend, Autozubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,47*
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 3,86*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.