Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 12 x 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 12 x 25 VE=S
ART 88933 Sechsk.-Sperrzahnschr. Kl. 100 M 12 x 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889331000120025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrrippenschraube
Sperrzahnschraube
sperrzahnschraube m12x25
sperrzahnschraube
Artikel 88933 100 Sperrzahn Sechskant-Flanschschrauben mit Sperrzähnen, Flansch, Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88933
Werkstoff:
90/100
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Abmessung:
M12x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.430 KGM
Materialnummer:
88933.100.0120.025
Weitere Suchbegriffe: sperrzahnschraube m12, Flanschkopf-Schrauben, Flanschkopfschrauben, Sperrzahn-Schrauben, Sperrzahnschrauben, TENSILOCK-Schrauben, R 88933 KL.100, ART88933, M12x25, 12x25, AM889331225, 88933.100.0120.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3277*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.