Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 12 VE=S
ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884220000040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x12
Artikel 88422 Niet AI SS-F Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, Flachkopf mit Spreizschaft - Abmessung: 4 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88422
Werkstoff:
Niet AI-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
SS-F
Abmessung:
4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.224 KGM
Materialnummer:
88422.000.0040.012
Weitere Suchbegriffe: spreiz-blindniete 4x13, spreiz blindniete, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, R 88422 Alu/St.Zn, ART88422, 4x12, AM88422412, 88422.000.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.