Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 8 VE=S
ART 88422 Spreiz-Blindn. Alu/St. verz. 4 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884220000040008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x8
Artikel 88422 Niet AI SS-F Dorn Stahl, verz. Offene Blindniete mit Sollbruchdorn, Flachkopf mit Spreizschaft - Abmessung: 4 x 8 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88422
Werkstoff:
Niet AI-Leg.
Oberfläche:
Dorn Stahl, verz.
Form:
SS-F
Abmessung:
4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.216 KGM
Materialnummer:
88422.000.0040.008
Weitere Suchbegriffe: spreiz-blindniete 4x13, spreiz blindniete, Blechniete, Blindniete, Flachrundniete, GESIPA, R 88422 Alu/St.Zn, ART88422, 4x8, AM8842248, 88422.000.0040.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,034*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.