Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 8 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 8 x 40 A 2 VE=S
ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 8 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881369200080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 A 2 Typ 48 Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 8 x 40 D 12 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 48
Abmessung:
M8x40D12
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.100 KGM
Materialnummer:
88136.920.0080.040
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m8x40, gewindeösen m8, gewindeösen a2 8 x 40, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 A 2, ART88136, M8x40D12, 8x40D12, A2, AM88136840, 88136.920.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5433*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7333*
€ 0,87263
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7233*
€ 0,86073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6833*
€ 0,81313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6733*
€ 0,80123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6433*
€ 0,76553
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5433*
€ 0,64653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.