Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 4 x 15 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 4 x 15 A 2 VE=S
ART 88136 Gewindeösen Typ 48 A 2 M 4 x 15 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881369200040015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Artikel 88136 A 2 Typ 48 Gewindeösen Typ 48, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 4 x 15 D 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88136
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 48
Abmessung:
M4x15D6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.350 KGM
Materialnummer:
88136.920.0040.015
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m4x15, gewindeösen m4, reyher gewindeösen, Ringschraubösen, Schraubösen, Ösenschrauben, R 88136 A 2, ART88136, M4x15D6, 4x15D6, A2, AM88136415, 88136.920.0040.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,075*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.