Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 24 SS (25,3 x 39 x 3,2) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329400240000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948241535
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 24 SS VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL24SS
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.650 KGM
Materialnummer:
88132.940.0240.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL24SS, A4, AM88132240, 88132.940.0240.000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,9349*
€ 5,9049*
7 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,01*
1
€ 5,90*
ab € 4,2649*
€ 6,1049*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,1111*
€ 6,152*
5 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,9049*
€ 7,02683
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9349*
€ 5,87253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 590,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
2737
ab € 11,4752*
Ähnlich
HEICO
880329400240000
ab € 2,7425*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300240000
ab € 1,1258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.