Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 16 SS (17 x 25,4 x 3 ) A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 16 SS (17 x 25,4 x 3 ) A 4 VE=S
ART 88132 NORD-LOCK-Scheiben geklebt A 4 NL 16 SS (17 x 25,4 x 3 ) A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881329400160000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948161536
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Artikel 88132 A 4 NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 16 SS VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL16SS
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.634 KGM
Materialnummer:
88132.940.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheiben ohne Norm, keilsicherungsscheiben nord lock, unterlegscheibe ohne norm, NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 A 4, ART88132, NL16SS, A4, AM88132160, 88132.940.0160.000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3539*
€ 2,8939*
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4513*
€ 3,0313*
6 Tage
1500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,4902*
€ 3,0847*
2 Tage
1500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,12*
4 Tage
1500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,0313*
€ 3,60725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4513*
€ 2,91705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 303,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEICO
880329400160000
ab € 1,4954*
Ähnlich
Nord-Lock
1584
ab € 11,58*
Ähnlich
Nord-Lock
881329450160000
ab € 3,0016*
Ähnlich
Nord-Lock
881320300160000
ab € 0,5184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.