| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320300360000 Herst.-Nr.: 2713 EAN/GTIN: 7330948015464 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 36 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | NL36 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 5.820 KGM | Materialnummer: | 88132.030.0360.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,4262* | € 5,6462* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,5425* | € 5,7425* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,5889* | € 5,8544* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 4,6988* | € 5,9488* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,7288* | € 5,9488* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 141,155* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|