Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 4,2 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 4,2 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=K
ART 88115 Sicherh. Schr. (D7982) A 2 4,2 x 25 mit PIN-ISR T20 A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-881159209042025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Artikel 88115 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben mit Senkkopf DIN 7982, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 4,2 x 25 VE=K (10 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88115
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
4,2x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.186 KGM
Materialnummer:
88115.920.9042.025
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Sicherheitsschraube, reyher din 7982 a2 4,2x25, blechschraube din en iso 14586, iso 14586 a 2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88115 A 2, ART88115, 4,2x25, AM881154225, 88115.920.9042.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1007*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5607*
€ 1,85723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5307*
€ 1,82153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4607*
€ 1,73823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4007*
€ 1,66683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3607*
€ 1,61923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.