Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 5,5 x 19 mit Pin-ISR T27 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 5,5 x 19 mit Pin-ISR T27 A 2 VE=S
ART 88114 Sicherh. Schr. (D7981) A 2 5,5 x 19 mit Pin-ISR T27 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881149200055019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Artikel 88114 A 2 PIN-ISR Diebstahlhemmende Schrauben, Linsenkopf DIN 7981, Blechschr.-gew., ISR u. Zapfen - Abmessung: 5,5 x 19 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88114
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
PIN-ISR
Abmessung:
5,5x19
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.340 KGM
Materialnummer:
88114.920.0055.019
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Sicherheitsschraube, reyher din 7981 a2 5,5x19, blechschraube din en iso 14585, blechschraube iso14585 a2, Diebstahlhemmende Schrauben, R 88114 A 2, ART88114, 5,5x19, A2, AM881145519, 88114.920.0055.019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,056*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.