| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880910190050040 Herst.-Nr.: 0191010500405 EAN/GTIN: 4003530098413 |
| |
|
| | |
| Artikel 88091 St. SPAX Seko-T-Tg Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 5 x 40/27-T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88091 | Werkstoff: | St. | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Seko-T-Tg | Abmessung: | 5x40/27-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.364 KGM | Materialnummer: | 88091.019.0050.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf tx25 5x40, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 Stahl, ART88091, 5x40/27-T20, galZn, AM88091540, 88091.019.0050.040 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,79* | ab € 0,0256* | € 0,0336* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0278* | € 0,0402* | | | | Lager 4 | | | | 500 | | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0349* | € 0,045* | | | | | | 10 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0382* | € 0,0492* | | | | | | | | 500 | | pro Box | € 4,00* | ab € 0,03298* | € 0,05344* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0349* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|