Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88081 Nutmu. 14 H GUK 8/M 40 x 1,5 gal Zn, mit Klemmteil gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88081 Nutmu. 14 H GUK 8/M 40 x 1,5 gal Zn, mit Klemmteil gal Zn VE=S
ART 88081 Nutmu. 14 H GUK 8/M 40 x 1,5 gal Zn, mit Klemmteil gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880810100080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutmutter mit Klemmteil
nutmutter mit klemmteil m 40
nutmutter mit klemmteil
Artikel 88081 14 H GUK galvanisch verzinkt Nutmuttern mit nichtmetallischem Klemmteil - Abmessung: GUK 8/M 40x1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88081
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
GUK
Abmessung:
GUK8/M40x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
88081.010.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Nutmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, R 88081 14 H, ART88081, GUK8/M40x1,5, galZn, AM8808180, 88081.010.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7717*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,6817*
€ 10,33122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5517*
€ 10,17652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,2417*
€ 9,80762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9517*
€ 9,46252
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,7717*
€ 8,05832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.