Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 82985 DIN 985 Sortiment gal Zn, Sicherungsmuttern VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 82985 DIN 985 Sortiment gal Zn, Sicherungsmuttern VE=S
ART 82985 DIN 985 Sortiment gal Zn, Sicherungsmuttern VE=S
Artikel-Nr.:
     4-829850100000000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 10511 Sortiment
iso 10511 sortiment
Artikel 82985 Sortim. DIN 985 R/F 6/8 galvanisch verz. Klemmteil-Muttern-Sortimente DIN 985 - Abmessung: DIN 985 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART82985
Werkstoff:
Sortiment
Oberfläche:
6/8 galvanisch verz.
Form:
DIN 985 R/F
Abmessung:
DIN985
Gewicht in kg per 100 Stück:
554.000 KGM
Materialnummer:
82985.010.0000.000
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer m. Klemmt.Mutt.DIN 985, Sortimente m. Klemmt.Mutt.DIN 985, DIN 985 Stahl, ART82985, DIN985, AM8298500, 82985.010.0000.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,2741*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,6841*
€ 115,05408
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,9041*
€ 114,12588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,3941*
€ 109,94898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,2841*
€ 107,43808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,2741*
€ 90,76618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.