Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 80704 A 4 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 80704 A 4 M 10 A 4 VE=S
DIN 80704 A 4 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-807049400100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 80704
Edelstahl-Korbmutter
Edelstahlkorbmutter
Korbmutter
DIN 80704 A 4 Korbmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN80704
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.640 KGM
Materialnummer:
80704.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 80704 a 4, din 80704, korbmutter m10, Bullaugenschrauben, Korbmuttern, Lukenmuttern, Muttern - diverse Formen, DIN 80704 A 4, DIN80704, M10, 10, A4, AM80704100, 80704.940.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,074*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,984*
€ 7,12096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,684*
€ 6,76396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,464*
€ 6,50216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,304*
€ 6,31176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,044*
€ 6,00236
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,074*
€ 4,84806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.